代表画像
高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
スチール製スライドレールS550
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28725779
品番
S550-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
3メンバーのスライドレールです。
全長が20inch(508.0mm)から28inch(711.2mm)まであります。
用途
自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。
トラスコ品番
369-8698
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
406.4
幅(mm)
23.8
高さ(mm)
71.4
タイプ
ストップタイプ
移動距離(mm)
428
定格荷重(N)
ペア/垂直:1156
RoHS指令(10物質対応)
対応