代表画像

スチール製ソフトクローズレール3M52

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28725937 品番 3M52-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

3メンバーのスライドレールです。
全長が300mmから600mmまであります。
収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。

用途インテリア、キッチン、医療機器などに。 トラスコ品番369-8672 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)400 幅(mm)12.7 高さ(mm)45.6 タイプインナー引抜けタイプ 移動距離(mm)402 定格荷重(N)ペア/垂直:284 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28725955
2024-11-26
用途:
シンクの引き出しに装着
その他業種

良い商品と考えます。商品説明通りにクッションが効いて、自動引き込みされて最後までキッチリ閉まりました。引き出し時の重さが軽減されるとより良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする