代表画像
TIGERGRIP
TIGERGRIPの 靴関連用品
TIGERGRIPの シューズプロテクター/スパイク
耐滑用スパイクアウトソール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
28726190
品番
CTG3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スチール製のスパイクで雪上、氷上でも高い耐滑性能を発揮します。
急な悪天候にも備えておけば安心です。
ゴム製で幅広いサイズの通勤用シューズに簡単に装着できます。
用途
備蓄品として。
トラスコ品番
388-6787
材質
本体:ゴム、スパイク:スチール
サイズ
L
適合サイズ(cm)
(靴)29.0〜31.0