メイン画像
IRL
IRLの ポリ袋・ゴミ袋
IRLの ポリ袋(ゴミ袋)
IRL 片面ホワイト印刷OPP袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
28727285
品番
OBW-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,114
封筒の片面部分にホワイト印刷加工を施したテープ付き(シール付き)OPP袋です。
用途
DMや書類の包装、保管に。
トラスコ品番
410-6195
材質
延伸ポリプロピレン(OPP)
厚さ(mm)
0.04
色
透明/ホワイト
縦(mm)
310
横(mm)
225
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28727285
OBW-2
47892330
OBW-2
片面ホワイト印刷OPP袋
伊藤忠リーテイルリンク
1袋(100枚)
¥
899
欠品中
税込
¥
989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)