メイン画像
マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
スパイラルノート 横罫8MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
28727644
品番
N256ES
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
心地よい書き味が定評のマルマン国産筆記用紙です。
トラスコ品番
405-7745
サイズ
B5
枚数
80
行数
26
罫
メモリ入8mm罫
罫幅(mm)
8
ミシン目
有