メイン画像
マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
クロッキー セクション 上質紙1
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
28727739
品番
S227
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ァッションイラストやラフプランのメモなど多彩な用途に使えます。
トラスコ品番
405-9386
厚さ(mm)
12
色
ブラック
タイプ
クロッキーブック
規格
B4
型番
S227
縦(mm)
383
横(mm)
273
中紙
70枚