メイン画像
マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
クロッキー アンチークレイド紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
28727748
品番
S228
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
デッサン用のスケッチブックです。
トラスコ品番
405-7766
厚さ(mm)
12
色
ブラウン
タイプ
クロッキーブック
規格
B4
型番
S228
縦(mm)
362
横(mm)
263
中紙
50枚