メイン画像
マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
クロッキー アンチークレイド紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
28727757
品番
S238
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
デッサン用のスケッチブックです。
トラスコ品番
405-6177
厚さ(mm)
12
色
ブラウン
タイプ
クロッキーブック
規格
A4
型番
S238
縦(mm)
297
横(mm)
213
中紙
50枚