曜日別特売
HHMM5-19 ラクテム マグネット付六角ホルダ ラクテム 28728938

メイン画像

HHMM5-19 ラクテム マグネット付六角ホルダ ラクテム 28728938
HHMM5-19 ラクテム マグネット付六角ホルダ ラクテム 28728938

ラクテム マグネット付六角ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
吸着力(N)168
内容量1個注文コード28728938品番HHMM5-19
参考基準価格(税別)¥1,816販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

六角形状の為、回らないようスパナ等で保持、または強く締め付けることも可能です。

用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。トラスコ品番455-9076材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)高さ(mm)13呼び径(mm)ねじ:M5六角対辺(mm)19ねじ長さ(mm)7吸着力(N)168寸法D1(mm)21取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)磁石:16磁石高さ(mm)6
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする