メイン画像

HBMM10-25 ラクテム マグネット付六角ボルト ラクテム 28729035 HBMM10-25 ラクテム マグネット付六角ボルト ラクテム 28729035

ラクテム マグネット付六角ボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28729035 品番 HBMM10-25
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スパナ等で強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。

用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。 トラスコ品番455-9079 材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ) 呼び径(mm)ねじ:M10 六角高さ(mm)6.8 六角対辺(mm)17 ねじ長さ(mm)25 吸着力(N)102 取付ねじ並目 最高使用温度(℃)0〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)磁石:14 磁石高さ(mm)5
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする