代表画像
ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの チェーン
ラクテムの ボールチェーン
ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
28729410
品番
BCR2.3-100
参考基準価格(税別)
¥1,956
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。
トラスコ品番
448-6252
材質
本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)
質量(g)
2.84
径(Φmm)
(玉)2.3
長さ(m)
0.1
ボール径(Φmm)
2.3
使用条件
使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.03