代表画像
ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの チェーン
ラクテムの ボールチェーン
ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
28729437
品番
BCR2.3-250
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。
トラスコ品番
448-6246
材質
本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)
質量(g)
4.44
径(Φmm)
(玉)2.3
長さ(m)
0.25
ボール径(Φmm)
2.3
使用条件
使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.03