代表画像

ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 28729516 品番 BCR3.2-300
参考基準価格(税別)¥2,862 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。 トラスコ品番448-6239 材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨) 質量(g)7.46 径(Φmm)(玉)3.2 長さ(m)0.3 ボール径(Φmm)3.2 使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする