トライメイト
トライメイトの ランタン
充電式アウトドアファン LEDライト付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28730356
品番
TR-JAF-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ファンを使用しながらライトも使用可能な充電式ファンです。
アウトドア時はもちろん、デスクワークでもご使用頂けます。
小型サイズながら電池容量7200mAhと大容量の電池を搭載し、長時間使用が可能です。
用途
小型扇風機・卓上扇風機・壁掛け扇風機・サーキュレーター代わりとして、アウトドアやオフィス・工場・倉庫・物流・外出時に
付属品
リモコン、USBケーブル、取扱説明書
寸法(mm)
260×160×90
色
ホワイト
質量(g)
378
連続使用時間(時間)
強風で約6
使用電池
専用充電池
点灯方式
3段階
風量調整
4段階
充電時間(時間)
約6
バッテリー容量(mAh)
7200
電球の種類
LED
注意
※回転中の羽には触れないでください。怪我をする可能性があります。
※雨があたる場所では使用しないでください。故障の原因となります。