折りたたみヘルメット ライト付き

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28730995 品番WKS593
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で便利
通常のヘルメットよりも軽量であるため、より快適に装着できる
自転車に乗る人々にとって、ファッションアイテムとしての役割も果たすスタイリッシュなデザイン
後部にLEDライトを備えているため、夜間の自転車走行時の安全性を高めることができます
SGS認証済

用途自転車用ヘルメット。通勤、通学などに。軽量/コンパクト/通気性/大人/子供/男女兼用/黒/スポーツ/アウトドア/LEDライト/収納/持ち運び/おしゃれ/サイクリング/安全 材質PC+EPS ブラック 質量(g)約390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×29×14.5、収納時:14×29×14.5 適合頭囲(cm)56〜61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする