COBRAノンスリップテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28731004 品番 CB-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

スリップによる転倒事故の抑制に!
離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。

用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。 材質鉱物粒子、PVC、アクリル系粘着剤 長さ(m)3 テープ幅(mm)25 主な用途滑り止め用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※高温になるところ、電気絶縁用、人体には使用しないで下さい。
※本品の表面や端で皮膚を傷つけるおそれがありますので手袋を使用して下さい。
※本品をカットする場合、はさみ等を使用して下さい。
※貼る面に汚れ・ホコリ・油分・水分があると、充分な接着力が得られないことがあります。
※下地によってははがれやすい場合があります。試し貼りをして下さい。
※貼る面に凹凸がある場合は、凹凸に沿ってしっかり押し付けて下さい。
※気温が10℃以下では接着しにくくなりますので、貼付しないで下さい。
※貼付後、下地としっかり貼りついていることを確認して下さい。
※貼り直しは接着力が低下します。避けて下さい。
※貼付後、水・油などの液体やゴミ・ホコリがたまらないようにして下さい。
※貼付後、すべり止め効果があるか定期的に確認して下さい。すべり止め効果がない場合は、速やかに貼り替えて下さい。
※水のたまる所、車等重量物の通る所ははがれることがあります。
※貼付後、本品の一部でもはがれている場合はご使用を止めて下さい。
※本品は転倒等の事故を予防しますが、完全に防ぐものではありません。
※本品の上を素足で歩行するとケガをするおそれがあります。使用しないで下さい。
※素材によっては、はがす際に下地を損傷したり、のり残りすることがあります。
※貼る面の汚れ・ほこり・油分を落とし、良く乾かしてから、しっかり押し付けて貼ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする