気密・防水テープ(片面)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード28731248 品番KM-30-WH
参考基準価格(税別)¥1,132 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品はテープ幅・幅・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。

用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 質量(g)220 テープ幅(mm)50 基材PE テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤アクリル系 主な用途固定・補修 粘着力(N/10mm)12 粘着力(N/25mm)33(SUS) 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密・防水
注意
※メーカー仕様変更により基材をマット調原反へ変更となっております。新旧切り替え時に新旧品の混在する可能性もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする