ダイヤテックス
ダイヤテックスの 建築用テープ
ダイヤテックスの 気密・防水テープ
気密・防水テープ(片面)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
100
注文コード
28731266
品番
KM-30-WH
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途
気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
色
白
テープ幅(mm)
100
基材
PE
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
アクリル系
主な用途
固定・補修
粘着力(N/10mm)
12
粘着力(N/25mm)
33(SUS)
剥離紙
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密・防水
注意
※メーカー仕様変更により基材をマット調原反へ変更となっております。新旧切り替え時に新旧品の混在する可能性もございます。