商品画像

37283553 虫ペタッと大判粘着シート 小泉製麻 28731905 37283553 虫ペタッと大判粘着シート 小泉製麻 28731905 37283553 虫ペタッと大判粘着シート 小泉製麻 28731905 37283553 虫ペタッと大判粘着シート 小泉製麻 28731905

虫ペタッと大判粘着シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5枚) 適合害虫ヒラズハナアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ、ネギアザミウマなどのアザミウマ類、ヒメトビウンカ、セジロウンカなどのウンカ類、アカヒゲホソミドリカスミカメなどのカメムシ類、サシバエ、イエバエ、コバエ等 注文コード28731905 品番37283553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900
この商品は適合害虫など2種類から選べます 他の種類を見る

大判&織物の新しいタイプの粘着シートです。
光透過性、織物の凹凸によるコントラストで一般的な粘着シートより誘引効果がアップします。
50cmごとにカットしていただけます。
織物タイプなので柔軟性があり、且つハトメ加工済なので施工性に優れます。
両面に剥離紙がついており、施工後に外す事で手を汚しません。

用途農業、畜舎、工場、倉庫など様々な場所でお使いいただけます。 材質プラスチック 寸法(幅W×長さL)(cm×m)45×2 適合害虫ヒラズハナアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ、ネギアザミウマなどのアザミウマ類、ヒメトビウンカ、セジロウンカなどのウンカ類、アカヒゲホソミドリカスミカメなどのカメムシ類、サシバエ、イエバエ、コバエ等 利用場所屋外
関連資料:(3.54MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする