曜日別特売
36045000PW 農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート黒黒(ピン・ワッシャーセット)  ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 28732237

 

36045000PW 農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート黒黒(ピン・ワッシャーセット)  ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 28732237
36045000PW 農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート黒黒(ピン・ワッシャーセット)  ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 28732237
36045000PW 農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート黒黒(ピン・ワッシャーセット)  ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 28732237

農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート黒黒(ピン・ワッシャーセット) ポリプロピレン・ポリエチレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(1m×100m)
内容量1セット(1m×100m)注文コード28732237品番36045000PW
参考基準価格(税別)¥34,040販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

優れた防草効果と品質
長年の販売実績で好評いただいている国産の防草シートです。
織りの密度が高く、優れた防草効果があり、プロの農家様に選ばれています。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
ハウス内で使用する場合、下からの砂が上がりにくいと評判です。
雑草、土中からの病害虫の発生を抑えられます。
敷設や作物の配置がしやすいように15cm間隔で色糸入り。
国内自社工場生産の安定・安心の品質です。
除草剤不使用で土を汚しません。
除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
ピンとワッシャがセットになっているので、すぐにお使いいただけます。

用途
あぜ、法面、電柵の下、鉢物の下、ベンチの下、ビニールハウス周り・床面、畝間、露地栽培用通路、休耕田等に。
セット内容ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)100組材質ポリプロピレン、ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレン長さ(m)100使用目的防草遮光率(%)約99.9幅(m)1
関連資料:(1.52MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

『防草シートの選び方』55秒でまとめました!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする