36044010PW 農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート白黒(ピン・ワッシャーセット)   ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 28732307 36044010PW 農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート白黒(ピン・ワッシャーセット)   ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 28732307 36044010PW 農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート白黒(ピン・ワッシャーセット)   ポリプロピレン・ポリエチレン 小泉製麻 28732307

農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート白黒(ピン・ワッシャーセット) ポリプロピレン・ポリエチレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1.5m×100m) 注文コード 28732307 品番 36044010PW
参考基準価格(税別)¥51,060 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

優れた防草効果と品質
長年の販売実績で好評いただいている国産の防草シートです。
織りの密度が高く、優れた防草効果があり、プロの農家様に選ばれています。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
ハウス内で使用する場合、下からの砂が上がりにくいと評判です。
雑草、土中からの病害虫の発生を抑えられます。
敷設や作物の配置がしやすいように15cm間隔で色糸入り。
国内自社工場生産の安定・安心の品質です。
除草剤不使用で土を汚しません。
除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
ピンとワッシャがセットになっているので、すぐにお使いいただけます。

用途あぜ、法面、電柵の下、鉢物の下、ベンチの下、ビニールハウス周り・床面、畝間、露地栽培用通路、休耕田等に。 セット内容ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)150組 材質ポリプロピレン・ポリエチレン、ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレン タテ糸:黒、ヨコ糸:ナチュラル 長さ(m)100 使用目的防草 遮光率(%)約99.9 幅(m)1.5
関連資料:(1.52MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねます。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

『防草シートの選び方』55秒でまとめました!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする