仕様騒音指定:超
形式空冷4サイクルOHV
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)溶接電源:145、溶接電源:25.8、交流電源:100
定格電流(A)交流電源:32
定格出力(kW)エンジン:5.8
溶接電流(A)30〜160
乾燥質量(kg)79
燃料タンク容量(L)12
エンジン回転数(min-1[r.p.m])3600
バッテリーYTX9-BS
適合溶接棒(mm)2.0〜3.2
交流定格出力(kVA)3.2
エンジン形式ヤマハMZ300
エンジンオイル量(L)1
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)689×498×625