ガソリンエンジン溶接機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28732490 品番 PGW190SVーA1
参考基準価格(税別)¥790,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

溶接負荷に応じて最適なエンジン回転に自動制御します。
低燃費・低騒音はもちろん、排出ガス低減も実現しました。
ダイヤルを調節しながら、実電流値を確認して溶接することができるので、ケーブル延長時など、使用条件に対し安定かつ高品質溶接を要求される作業に最適です。
商用100V電源と同等の正弦波に近い綺麗な波形により、コンピュータ内蔵製品やマイコン制御の各種電動工具にも使用できます。
50/60Hz兼用タイプです。

仕様騒音指定:超 形式空冷4サイクルOHV 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)溶接電源:26.8、交流電源:100 定格電流(A)170、交流電源:35 定格出力(kW)エンジン:7.1 溶接電流(A)30〜190 乾燥質量(kg)96 燃料タンク容量(L)15 エンジン回転数(min-1[r.p.m])3600 バッテリーYTX14-BS 適合溶接棒(mm)2.0〜4.0 交流定格出力(kVA)3.5 エンジン形式ヤマハMZ360 エンジンオイル量(L)1.1 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)730×545×647
注意
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
※納入時フォークリフト等が必要です。
※個人宅様への配送は出来かねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする