ディーゼルエンジン溶接機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 溶接電流(A)1人:50Hz:75〜320/60Hz:95〜340・2人:50Hz:40〜185/60Hz:50〜195 注文コード28732508 品番PDW340SN2ーB1
参考基準価格(税別)¥1,880,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
この商品は溶接電流など2種類から選べます 他の種類を見る

スリムボディに便利機能を搭載!
軽量・スリムボディで保管・運搬性向上。
河川・土壌への燃料やオイル漏れを防止するオイルガードを標準装備。メンテナンス性にも優れ、オイルガード部分はボルト7本を外すだけで簡単に分離できます。
燃料・オイル・冷却水ドレンは手前方向に引き出すことができ、液垂れを防止することができます。
溶接休止中の溶接機の出力電圧を低減することにより溶接作業の安全性を高め、電撃事故の発生を軽減する効果が期待できます。
1人用/2人用出力切替スイッチを「自動」にすると、A側溶接電流調整ダイヤルの設定値に合わせて自動で1人用⇔2人用が切り替わります。(PDW340SN2のみ)
50/60Hz兼用タイプです。

仕様2人溶接仕様機、騒音指定:超、排ガス指定:第3次 質量(kg)運転設備:398 形式水冷4サイクル 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)三相:200/220・単相:100/110 定格電流(A)50Hz:270/60Hz:290、三相:30・単相:30×1/15×4 溶接電流(A)1人:50Hz:75〜320/60Hz:95〜340・2人:50Hz:40〜185/60Hz:50〜195 乾燥質量(kg)357 燃料タンク容量(L)37 バッテリー46B24L 適合溶接棒(mm)1人:2.6〜6.0・2人:2.0〜4.0 エンジン形式クボタD722 定格出力(kVA)三相:10.4/11.4・単相:8.3/9.1 エンジン最大出力(kVA[PS])12.0・3000min-1/14.4・3600min-1 エンジンオイル量(L)3.5 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1410×560×823
注意
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
※納入時フォークリフト等が必要です。
※個人宅様への配送は出来かねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする