※サンプル画像
エーアイシーテック
エーアイシーテックの ネット・シート・マルチ
エーアイシーテックの マルチ
エーアイシーテックの シルバーマルチ
農業用アルミ蒸着シート ネオポリシャイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50m×2本)
注文コード
28732736
品番
ネオポリシャイン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。
収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
用途
果樹用
幅(mm)
1500
厚さ(mm)
0.1
色
シルバー
長さ(m)
50
穴の有無
有り
注意
※使い終わったポリシャインは、泥などをよく落とし、完全に乾燥させてから湿気の無い暗い場所 (室内) に保管して下さい。
※水分の残った状態での保管や直射日光の当たる屋外保管は、 特性や寿命劣化となりますので避けて下さい。
※風で飛ばないようポリシャインは固定してお使い下さい。
※ポリシャインを廃棄処分するには、各自治体のルールに沿って処分して下さい。
※ポリシャインを焼却時に有毒ガスは発生しませんが野焼は法律で禁止されています。