アルミモールE型レール下

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28733593 品番 FM181S
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

材質アルミ シルバー 用途建築資材 内装などに。 トラスコ品番849-5117 幅(mm)12 厚さ(mm)1 質量(g)53 全長(m)1 アズワン品番64-5010-75
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする