アルインコ
アルインコの 建具金物
アルインコの 引戸金具・折戸金具
アルインコの 引戸用レール
アルミモールE型レール下
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28733609
品番
FM181SL
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
材質
アルミ
色
シルバー
用途
建築資材 内装などに。
トラスコ品番
849-5118
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
質量(g)
106
全長(m)
2
アズワン品番
64-5010-76
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません