アルインコ
アルインコの 建具金物
アルインコの 引戸金具・折戸金具
アルインコの 引戸用レール
アルミモールJ型ジョイナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28733618
品番
FM182S
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
材質
アルミ
色
シルバー
全長(mm)
1000
用途
建築資材 内装などに。
トラスコ品番
849-5119
幅(mm)
11
高さ(mm)
4
質量(g)
40
アズワン品番
64-5010-77
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません