アルインコ
アルインコの 建具金物
アルインコの 引戸金具・折戸金具
アルインコの 引戸用レール
アルミモールH型ハカマ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28733636
品番
FM183S
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
材質
アルミ
色
シルバー
全長(mm)
1000
用途
建築資材 内装などに。
トラスコ品番
849-5121
幅(mm)
25
高さ(mm)
5
質量(g)
155
アズワン品番
64-5010-79
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません