アルミモールZ型水切

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28733654 品番 FM184S
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

材質アルミ シルバー 全長(mm)1000 板厚(mm)1 トラスコ品番849-5123 幅(mm)20 高さ(mm)2.5 用途建築資材 内装などに。 質量(g)58 アズワン品番64-5010-81
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28733706
2024-08-08
用途:
今まで網戸が付いていなかったところの上部レールとして使用

上手くサッシ枠上部にに固定できスムーズに使えました

対象商品:
28733688
2024-05-21
用途:
4mm厚のアクリルを板設する際に、上下に取付て、使用しました。
見上工業株式会社 様 (建設業・工事業)

もし、良ければ、アングルに穴開け加工が出来れば、幸いです。

対象商品:
28733697
2022-08-30
用途:
パネルを壁面に取り付けるために使用。
建設業・工事業

Z型の部材は置いてある処がないので、モノタロウさんで取り扱いは助かります。チョットお高い気がしますが、L型部材を組み合わせて使用よりは良いかと思いました。

対象商品:
28733679
2021-12-03
用途:
ポーチ屋根:ポリカーボネート板 t=3を 鉄骨梁に直張するのに使用
植木建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

ポリカーボネートの厚み、スクリュウービスの掛かり具合 色々サイディング用とかアルミジョイナーを探していましたが ピッタリのジョイナーが見つかって 満足しています。

対象商品:
28733697
2021-09-07
用途:
壁面収納のフック用
卸売・小売業

サイズは想定の用途にピッタリでした。追加の注文を予定してますが、納期が読めないのが難点です。

対象商品:
28733688
2020-04-14
用途:
網戸のレールとして

はめ殺し網戸のレールとして、ちょうどよいサイズでした。スプレーの塗料ののりもよくきれいに塗装できました。欲をいえば、部材の厚みが1oなので、網戸レールとして使用するなら、1.2oか1.5oのバリエーションが欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
28733688
2020-10-23
用途:
網戸のレール

古いアルミサッシでは網戸のレールが無い場合が多い。この製品を上部に取り付けてレールとして使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする