FM195G アルミモール 見切りエ型 アルインコ S6063S製 28733943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM195G アルミモール 見切りエ型 アルインコ 28733943 FM195G アルミモール 見切りエ型 アルインコ 28733943

アルミモール 見切りエ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28733943 品番FM195G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

モール材見切り

材質S6063S マットグレー 幅(mm)13 高さ(mm)5.5 用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。 トラスコ品番134-9360 全長(mm)1000 すきま(mm)3.5 アズワン品番64-5011-20
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4309:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4309:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする