※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミモール 見切りエ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28733959
品番
FM195GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥710
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
モール材見切り
材質
S6063S
色
マットグレー
幅(mm)
13
高さ(mm)
5.5
用途
建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
トラスコ品番
134-9347
全長(mm)
1000
質量(g)
118
すきま(mm)
3.5
アズワン品番
64-5011-21
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜28までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量29以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません