警告ステッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード28734267 品番mst28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

あったら助かる警告ステッカーです。
集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。
裏面シールタイプです。

用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅 材質塩ビシート、ラミネート加工 寸法(mm)60×100 取付方式シールタイプ
注意
※はがした後に糊残りする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする