曜日別特売
FM293S アルミ簡易パーテーション枠 アルインコ 28734397

FM293S アルミ簡易パーテーション枠 アルインコ 28734397
FM293S アルミ簡易パーテーション枠 アルインコ 28734397
FM293S アルミ簡易パーテーション枠 アルインコ 28734397

アルミ簡易パーテーション枠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)注文コード28734397品番FM293S
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

アルミ枠材 コーナー樹脂キャップ 4~4.5mm厚パネルに対応しています。 さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途会議室等で簡易的に仕切りたい時に使えます。 目線の気になる場所に使えます。仕様枠大1480mm×2本 枠小890mm×2本 枠断面20×20mm コーナー樹脂キャップ×4個トラスコ品番134-9354材質S6063S B1アルマイト長さ(mm)コーナーキャップ:40質量(kg)1.24シルバー高さ(mm)コーナーキャップ:20アズワン品番64-5011-84
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする