アルインコ
アルインコの 内装商品
アルインコの 店舗用装飾金物
アルインコの サインナット・化粧ねじ
アルミ簡易パーテーション脚材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
注文コード
28734406
品番
FM294S
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
FM293Sを使用した簡易パーテーションに取付ける脚材です。
用途
FM293Sを使用した簡易パーテーションを立てる時に必要な脚材です。
仕様
脚材2個 皿ビス4×8:鉄8個
トラスコ品番
134-9352
材質
S6063S B1アルマイト
幅(mm)
50
全長(mm)
300
質量(kg)
0.3
色
シルバー
高さ(mm)
50
アズワン品番
64-5011-85