アルインコ
アルインコの 内装商品
アルインコの 店舗用装飾金物
アルインコの サインナット・化粧ねじ
アルミ簡易パーテーションジョイント繋材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
28734415
品番
FM295S
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結する時に使用するジョイント材です。
用途
FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結する時に必要となるジョイント材です。
仕様
ジョイント繋材2個 皿ビス4×8:鉄8個
トラスコ品番
134-9367
材質
S6063S B1アルマイト
幅(mm)
20
厚さ(mm)
3
全長(mm)
100
質量(kg)
0.1
色
シルバー
高さ(mm)
20
アズワン品番
64-5011-86