アルインコ
アルインコの 内装商品
アルインコの 店舗用装飾金物
アルインコの サインナット・化粧ねじ
アルミ簡易パーテーション補助脚材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
28734424
品番
FM296S
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結した時に使用する補助脚材です。
用途
FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結した時に使用する補助脚材です。
仕様
補助脚材1個 皿ビス4×8:鉄2個
トラスコ品番
134-9364
材質
S6063S B1アルマイト
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
全長(mm)
300
質量(kg)
0.08
色
シルバー
アズワン品番
64-5011-87