W-478 らくらくズボンハンガー LEC(レック) 28741239

W-478 らくらくズボンハンガー LEC(レック) 28741239 W-478 らくらくズボンハンガー LEC(レック) 28741239 W-478 らくらくズボンハンガー LEC(レック) 28741239 W-478 らくらくズボンハンガー LEC(レック) 28741239 W-478 らくらくズボンハンガー LEC(レック) 28741239 W-478 らくらくズボンハンガー LEC(レック) 28741239

らくらくズボンハンガー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード28741239 品番W-478
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ズボンを広げて干せるので、厚手のズボンも早く乾きます。ズボンの裾を持ち上げて、「W」型で干すことができるので、マンションベランダなどの低竿でもズボンの裾が地面につきません。スライドアームが伸縮して、大きいサイズのズボンにも対応できます(ウエスト部分約115cmまで対応)。ジーンズなど乾きにくい衣類もらくらく乾きます。竿にしっかりと固定し、風での落下を防ぐグリップ式です。直径38mmまでの太竿にも対応できます。2本組です。

用途洗濯ハンガー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品説明動画

「らくらくズボンハンガー伸縮」篇 1分6秒 レック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28741239 W-478 28741223 W-477 らくらくズボンハンガー LEC(レック) らくらくズボンハンガー LEC(レック) 1個(2本組) 439
欠品中
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28741223
2022-08-16
用途:
スポーツタオルやバスタオルほし
その他業種

本来のズボンハンガーとして使いたかったが、個人的にはとても使いづらかった。思ったよりズボンに空間ができず、さほど渇きが早まらなかった。横に広げてバスタオルなど大きめのタオル干しになってる。

対象商品:
28741223
2022-03-12
用途:
ズボン
製造業

すごくいいです。小さめから大きめまで使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする