A-014 水きり袋 のびるタイプ LEC(レック) 28741467 A-014 水きり袋 のびるタイプ LEC(レック) 28741467 A-014 水きり袋 のびるタイプ LEC(レック) 28741467

水きり袋 のびるタイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚) 注文コード 28741467 品番 A-014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

のびるから取付け簡単、三角コーナー・排水口どちらにも使用できる兼用タイプの水切り袋です。水切れスムーズ!細かいごみものがさない、のびる水切り袋。袋全体が特殊な網目状になっているので、紅茶ガラなどの小さなゴミもしっかりキャッチします。燃やしても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。

用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。 材質ポリエチレン 寸法(mm)250×250H イエロー 質量(g)100
注意
※火のそばに置かないでください。※水切りゴミ袋以外には使用しないでください。※カレーやシチューなどを一度に流すと目詰まりすることがありますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73376433
2021-12-03
用途:
三角コーナー

何年も気に入って使っています。モノタロウで手に入って良かった。まとめ買いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする