シューズハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28743183 品番W-479
参考基準価格(税別)¥218 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

水切れの良い角度をキープして干せるシューズハンガー。取り外したインソールや靴ヒモも一緒に干すことができる。
フックが360度回転する。上下に連結すれば2足干すこともできる。上履き、スニーカー、ベビーシューズ、サンダル、もちろん大人の靴にも使える。

用途洗濯ハンガー 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)225×30×300H 質量(g)86 タイプシューズハンガー ピンチ数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする