業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28743507 品番 JCMS-1260T-IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

温度設定は2℃〜8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
インバーター制御で年間の電気代が大幅にコストダウン
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要
冷気は循環型の強制対流方式
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)

用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 付属品網棚2枚、排水受け皿 質量(kg)68 間口(mm)1200 温度範囲(℃)2〜8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 内容積(L)220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×800 消費電力(W)(50/60Hz)200/200、LED(3/3) 庫内寸法(mm)W800×D486×H588 年間消費電力量(kWh/年)380 収納の目安250mL缶:約490本、350mL缶:約318本、550mL缶:約236本、500mLペットボトル:約120本、750mLワインボトル:約40本、ビール小瓶:約163本、ビール中瓶:約115本、ビール大瓶:約60本、一升瓶:24本
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする