業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28743674 品番 JCMCS-223FL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい
フラット扉で使用用途が広がる
ノンフロン製品だから環境にやさしい
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利
100V電源で温度調節はダイヤル7段階式

用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。 付属品内カゴ4個、霜取ヘラ、鍵 質量(kg)60 間口(mm)1000 温度範囲(℃)‐20以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 内容積(L)223 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×695×832 消費電力(W)(50/60Hz)200/220、LED:12/12 庫内寸法(mm)W856×D550×H636 年間消費電力量(kWh/年)876/840(50/60Hz)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする