※メイン

- クリペットFB クリタック 28743857 - クリペットFB クリタック 28743857 - クリペットFB クリタック 28743857 - クリペットFB クリタック 28743857 - クリペットFB クリタック 28743857 - クリペットFB クリタック 28743857

クリペットFB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28743857 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

フィルターで細かいゴミ鉄サビを取り除きます。
ソフトな水流で水はねを防止し、水音を静かにします。
お湯(80℃以下)にも、ご使用できます。

材質塩化ビニル樹脂、メタクリル樹脂 寸法(mm)36×36×52 質量(g)14 対応水栓先端にふくらみのある外径15〜19mmまでの丸型自在水栓、先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
細口の水道の水はね防止
学校法人日本大学 様 (教育・研究機関)

水道の蛇口が細すぎて合いませんでしたが,ゴムホースを蛇口に付けると丁度良くなりました。「柔らかい」水流になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする