※メイン
クリタック
クリタックの 厨房機器・設備・調理機械
クリタックの サービス機器類
クリタックの 浄水器/軟水器/整水器
アクアタップi+
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28743875
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
効率的多重ろ過により、ゴミ鉄サビを除去し、水をクリーンにします。
材質
ポリアセタール、スチロール樹脂、PVA、PP・PE不織布、活性炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
寸法(mm)
42×42×51
質量(g)
30
交換目安
3か月(45℃以下でご使用下さい。)
対応水栓
外ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25)、内ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径24mmネジ山ピッチ1.0)