※メイン

ロカシャワーMX1取替用

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28743884 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ロカシャワーMX、MX1のお取替え用。
取付用キャップとリング類はご使用中の製品から継続してお使い下さい。
浄水量たっぷりの3700L、1日10L使用で1年間交換不要です。

材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、PVA、不織布 寸法(mm)70×72×70 質量(g)140 交換目安12ヶ月

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
取替用もあったとは!
運輸・通信業

蛇口に毎回取り付ける工程がめんどくさいなぁと思っていたので、この取替用を発見した時とても嬉しかったです!
古い建物の水道管を使っているので、1年使う前に濾過槽が変色します…
なので、こちらを使用することによって
有害物質が除去されているのが目に見えてわかるので、とても安心感があります

対象商品:
28743884
2025-01-06
用途:
シンク用
不動産業

取替も使い方も、とても簡単で良かった。次回からも使う。

2024-05-21
用途:
飲み水

以前から愛用しています。しっかり塩素除去できて、飼い猫や自分自身の飲み水に利用しています。浄水を残留塩素測定器で測ってみましたが、不検出でした。カートリッジタイプで取り付け簡単ですし、お得な取り替え用が出てくれて嬉しいです。1年間使用可能とのことですが、念の為10ヶ月ほどで交換しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする