※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

激落ちくん 重曹電解水シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード28743978 品番C00170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥197

重曹とアルカリ電解水を配合した激落ちくんのお掃除シートです。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とすウェットシートです。界面活性剤不使用で洗剤を使いたくない冷蔵庫や電子レンジ等キッチンまわりのお掃除に便利です。洗剤不使用なので小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。各社フローリング用ワイパーシートのフローリングシートスペア(取り換え・取り替え)としてお使いいただけます。お掃除ウェットシートとして大掃除の床拭きに◎0

用途冷蔵庫や電子レンジ等キッチンまわりのお掃除に冷蔵庫や電子レンジ等キッチンまわりのお掃除に 仕様お掃除シート 成分水・エタノール・アルカリ電解水・Ph安定剤・除菌剤・炭酸水素ナトリウム 材質レーヨン・ポリエステル タイプ重曹電解水シート シリーズ激落ちくん シートサイズ(mm)200×300 アズワン品番64-1226-14 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:364

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする