激落ちくん 重曹泡スプレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(360mL) 注文コード 28743996 品番 C00135
参考基準価格(税別)¥273 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

酸性汚れの油汚れ、皮脂・アカ汚れを落とす!
重曹+アルカリ電解水のアルカリ性で油汚れや皮脂汚れなどの酸性汚れを中和します。
泡が汚れに貼り付き、包みこんで落とします。

用途
魚焼きグリル
お風呂の皮脂・アカ汚れ
テーブルなどの手アカ汚れの洗浄に
商品タイプ詰替 液性弱アルカリ性 シリーズ激落ちくん 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
トイレ掃除に抜群
大原総合研究所合同会社 様 (サービス業)

トイレ掃除用にいろいろ試しましたが、これが一番よく落ちるし便利です。

2025-06-18
用途:
キッチンで厨房機器の清掃用
相互建設株式会社 様

キッチンで人が触れたり、口に入れたりする食品もあり、その中で作業の際割合重曹であるので安心した作業で行える

対象商品:
28743987
2024-04-21
用途:
皮脂汚れに

泡スプレーなので使いやすいです。信頼できるメーカーなので買いました。

対象商品:
28743987
2022-09-18
用途:
壁紙の軽度の汚れなら、激落ちくん重曹スプレーをひと噴きしてブラシで擦るだけ
ハイランドフルーツ株式会社 様 (不動産業)

思っていた以上に良く壁紙の汚れが落ちると言う印象を受けました。軽微な壁紙汚れ落としには欠かせない一本です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする