※メイン
まるき
まるきの テーブルウェア(卓上備品・食器)
まるきの 卓上備品・テーブルウェア
まるきの テーブルマット・コースター・鍋敷
ラバーウッドコースター丸 10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
28744198
品番
04228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シンプルでおしゃれな丸型の木製コースターです。
材質
天然木 (ラバーウッド)
形状
丸
寸法(mm)
約93×93×9
直径(Φmm)
93
塗装
NC塗装
注意
※食器洗い乾燥機などでの使用不可。
※お湯または水に浸けたまま長時間放置しないでください。