PCタブレット用クッションバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28744417 品番 91877
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,161
販売価格(税別)
1,055

4WAYでカラー展開豊富なタブレットケース
11.6インチまで対応
材質:ポリエステル。サイズ:外寸:約325×225×26mm、内寸:約315×215mm。セット内容:本体、ショルダーベルト、品名用紙

用途PC・タブレットの保護・持ち運びに。GIGAスクール端末対応。ワークショップにも。 セット内容本体、ショルダーベルト、品名用紙 材質ポリエステル ブラック 外寸(mm)325×225×26 内寸(mm)315×215 対応インチサイズ11.6まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする