明和グラビア
明和グラビアの 冷房用品
明和グラビアの 冷房関連用品
室外機用 遮熱シート 木目柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
28744496
品番
27714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
室外機に敷くだけで強い日差しを跳ね返す!遮熱効果のある室外機用のシート!
セット内容
取付用マグネット8枚入り
材質
塩化ビニル樹脂、ガラス繊維
寸法(mm)
320×430
効果
遮熱:約24度